Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 43 schwarz/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 43 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 43 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 43 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 43 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 43 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 43 schwarz/gelb
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 43 schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p403398
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642710/43
EAN/GTIN:
     4051428028776
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh AMSTERDAM LOW S3L FO SR 642710 Gr. 43 schwarz/gelb
Weitere Informationen:
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Weite:
11
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Besonderheit:
dämpfungsaktiv
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material Schaft:
Nubukleder
Ausstattung:
Überkappe
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
gelb
Größenspiegel:
39-47
Gefährdung:
Flüssigkeiten
Branche:
universelle Branche
Material:
Leder
Verschlussart:
Schnürsenkel
Form:
A
Kategorie:
S3
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Gewicht:
1260 g
Hersteller:
Puma
Farbe:
schwarz/gelb
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (32)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 75,72*
€ 87,82*
2 Tage
14
pro Paar
€ 5,50*
ab € 76,00*
€ 87,82*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 76,12*
€ 87,84*
2 Tage
14
pro Paar
Frei Haus
ab € 76,57*
€ 88,22*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 69,19*
€ 97,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,03*
€ 115,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,71*
€ 115,08
pro Paar
ab 3 Paar
€ 82,27*
€ 97,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,33*
€ 89,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,43*
€ 87,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,19*
€ 82,34
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.