Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor SECUMAX CARDYCUT, Standard, Inox, TiN, mit 2 mm Wandstärke, 1 VE = 10 lose im Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor SECUMAX CARDYCUT, Standard, Inox, TiN, mit 2 mm Wandstärke, 1 VE = 10 lose im Karton
Martor SECUMAX CARDYCUT, Standard, Inox, TiN, mit 2 mm Wandstärke, 1 VE = 10 lose im Karton
Martor SECUMAX CARDYCUT, Standard, Inox, TiN, mit 2 mm Wandstärke, 1 VE = 10 lose im Karton
Martor SECUMAX CARDYCUT, Standard, Inox, TiN, mit 2 mm Wandstärke, 1 VE = 10 lose im Karton
Martor SECUMAX CARDYCUT, Standard, Inox, TiN, mit 2 mm Wandstärke, 1 VE = 10 lose im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1667930
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     00746912.12
EAN/GTIN:
     4002632801044
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Das SECUMAX CARDYCUT zählt mit einer Wandstärke von nur 2 mm und der kurzen Nase zu unseren schlanksten und kompaktesten Schneidwerkzeugen. Deshalb gelangen Sie mit ihm auch dorthin, wo andere Messer passen müssen. Zum Beispiel in winzige Spalten und engste Zwischenräume, wie es sie in der Automobilindustrie gibt. Der schmale Zugang zwischen Klinge und Kunststoff erleichtert Ihnen dabei das kontrollierte Schneiden von einlagiger Folie und Papier.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Martor
Länge:
71,3
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Schnitttiefe:
2,25 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Martor, SECUMAX, CARDYCUT,, Standard,, Inox,, TiN,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,47*
€ 38,22*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,42*
€ 38,23*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,40*
€ 40,57*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,99*
€ 41,83*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 54,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,57*
€ 48,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,85*
€ 47,42
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,90*
€ 46,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,13*
€ 44,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,30*
€ 43,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,91*
€ 41,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,69*
€ 41,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,40*
€ 34,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
145001.12
ab € 2,68*
Ähnlich
MARTOR
546912.12
ab € 27,53*
Ähnlich
MARTOR
46912.12
ab € 15,79*
Ähnlich
MARTOR
346912.12
ab € 28,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.