Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX CARDYCUT mit SPITZKLINGE 884


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-746912.12
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     746912.12
EAN/GTIN:
     4002632801044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Gerne dort, wo andere nicht hinkommen. Rostfrei.
Das SECUMAX CARDYCUT zählt mit einer Wandstärke von nur 2 mm und der kurzen Nase zu unseren schlanksten und kompaktesten Schneidwerkzeugen. Deshalb gelangen Sie mit ihm auch dorthin, wo andere Messer passen müssen. Zum Beispiel in winzige Spalten und engste Zwischenräume, wie es sie in der Automobilindustrie gibt. Der schmale Zugang zwischen Klinge und Kunststoff erleichtert Ihnen dabei das kontrollierte Schneiden von einlagiger Folie und Papier.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Sicherheit für alle(s)
    Die eingespritzte und verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch der Ware zu nah. Sprich: Sie schneiden nur das, was Sie wirklich schneiden wollen.

    Schnell und wendig

    Dank des extra-glatten Kunststoffs gleitet das SECUMAX CARDYCUT besonders geschmeidig entlang von Spalten – auch bei kurvigen Schnitten. Mit dem Schneiden legt es auch sofort los. Weil die Klinge sehr weit vorn beginnt.

    Zusätzlicher Steg

    Mit Herausforderungen kann das SECUMAX CARDYCUT sehr gut umgehen. Schließlich verbindet Griff und Nase ein zusätzlicher Steg, der das Messer z.B. bei seinen Kurvenfahrten stabilisiert.

    Kein Rost

    Ihr Schneidwerkzeug ist mit einer rostfreien Qualitätsklinge ausgestattet. Die TiN-Beschichtung sorgt dafür, dass Sie mit Ihrem SECUMAX CARDYCUT länger leicht und effektiv schneiden können.

    Bestens platziert

    Das SECUMAX CARDYCUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Folien- und Papierbahnen
    Garn, Schnur
    Schneidanwendung:
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Folienbahnen schneiden
    Papierbahnen schneiden
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
35 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
47.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0726 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.30 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Sonstige
Montierte Klinge rostfrei:
ja
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
2,25 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
71.3 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
2 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
43 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,761* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,09*
€ 45,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,02*
€ 44,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,66*
€ 43,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,26*
€ 41,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,83*
€ 40,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,15*
€ 38,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
145001.12
ab € 2,69*
Ähnlich
MARTOR
546912.12
ab € 27,67*
Ähnlich
MARTOR
46912.12
ab € 15,72*
Ähnlich
MARTOR
346912.12
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.