Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX PLASTICUT mit SPITZKLINGE 885


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     260W-1287386
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     346912.12
EAN/GTIN:
     4002632801334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitscuttermesser martor
In der Lage, auch mehrere Lagen zu schneiden. Rostfrei.
Das SECUMAX PLASTICUT unterscheidet sich von anderen Produkten aus unserem Sortiment nur im Detail. Aber Sie wissen: Genau darauf kommt es häufig an. Dank des großzügigen Spalts zwischen Klinge und Kunststoff meistert das Sicherheitsmesser z.B. Folie und Papier auch in mehreren Schichten. Angesichts einer Wandstärke von 3 mm sind zudem kurvige Schnitte in engen Zwischenräumen möglich. Die Klinge ist rostfrei, die Schneide TiN-beschichtet.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Alles geschützt
    Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.

    Nase zum Einstechen

    Das SECUMAX PLASTICUT legen Sie nicht so schnell weg. Denn es ist angenehm leicht und handlich. Seine Nase ist nicht nach unten hin abgeflacht, sondern läuft spitz zu. Ideal zum Einstechen ins Schneidmaterial.

    Rostfreie Klinge

    Nicht jedes kleine Folienmesser ist mit einer rostfreien Klinge ausgestattet. Das SECUMAX PLASTICUT schon. Mehr noch: Seine Schneide ist zudem TiN-beschichtet. Beides erhöht die Wertigkeit und Haltbarkeit Ihres Schneidwerkzeugs.

    Einmalig gut

    Das SECUMAX PLASTICUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein Plus in Sachen Sicherheit.

    Bestens platziert

    Das SECUMAX PLASTICUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Folien- und Papierbahnen
    Briefumschlag
    Garn, Schnur
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
35 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
47.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0840 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.30 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Sonstige
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
ja
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
4 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
76 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
3 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
45.5 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser linkshänder, sicherheitsmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,60*
ab € 2,885*
€ 4,055*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,046*
€ 4,31*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,735*
€ 5,485*
1 Tag
30
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,251*
€ 5,66*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,666*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,055*
€ 4,82545
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,795*
€ 4,51605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,635*
€ 4,32565
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,885*
€ 3,43315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
145001.12
€ 3,91*
Ähnlich
MARTOR
350001.02
€ 9,09*
Ähnlich
MARTOR
746912.12
€ 4,03*
Ähnlich
MARTOR
546912.12
€ 5,465*
Ähnlich
MARTOR
434.02
€ 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.