Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX CARDYCUT mit SPITZKLINGE 885


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-546912.12
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     546912.12
EAN/GTIN:
     4002632801389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Gerne dort, wo andere nicht hinkommen. Transparent und rostfrei.
Beim SECUMAX CARDYCUT behalten Sie stets den Durchblick, da es aus glasklarem Kunststoff besteht. Das erleichtert Ihnen die optische Kontrolle beim Schneiden von Folie und Papier. Dank seiner kleinen kompakten Bauweise können Sie es sehr leicht führen – etwa bei kurvigen Schnitten und in besonders schmalen Spalten. Als Spezialist für dünne, einlagige Folien kommt es z. B. häufig in der Automobilindustrie zum Einsatz.
    Basismaterial:
    Kunststoff
    Sicherheit für alle(s)
    Die eingespritzte und verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch der Ware zu nah. Sprich: Sie schneiden nur das, was Sie wirklich schneiden wollen.

    Einmalig gut

    Das SECUMAX CARDYCUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können Sie auch nicht mit ihr in Berührung kommen. Auch das trägt zu Ihrer Sicherheit bei.

    Klinge weit vorn

    Das SECUMAX CARDYCUT kommt gleich zur Sache, da die Klinge sehr weit vorn beginnt. Der schmale Spalt zwischen Klinge und Kunststoff dient außerdem der Führung des Materials. Beides verbessert die Kontrolle beim Schneiden.

    Kein Rost

    Ihr Schneidwerkzeug ist mit einer rostfreien Qualitätsklinge ausgestattet. Die TiN-Beschichtung sorgt dafür, dass Sie mit Ihrem SECUMAX CARDYCUT länger leicht und effektiv schneiden können.

    Bestens platziert

    Das SECUMAX CARDYCUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Folien- und Papierbahnen
    Garn, Schnur
    Schneidanwendung:
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Folienbahnen schneiden
    Papierbahnen schneiden
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
35 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
47.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0795 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Einfacher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.30 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Sonstige
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
ja
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
nein
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
1,65 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
71 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
3 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
43 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
83 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,75*
€ 44,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,99*
€ 44,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,64*
€ 43,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,89*
€ 41,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,96*
€ 40,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,85*
€ 39,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,54*
€ 38,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
145001.12
ab € 2,68*
Ähnlich
MARTOR
746912.12
ab € 27,52*
Ähnlich
MARTOR
346912.12
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.