Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor SECUMAX PLASTICUT, Standard,Inox,TiN, 1 VE = 100 lose im Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor SECUMAX PLASTICUT, Standard,Inox,TiN, 1 VE = 100 lose im Karton
Martor SECUMAX PLASTICUT, Standard,Inox,TiN, 1 VE = 100 lose im Karton
Martor SECUMAX PLASTICUT, Standard,Inox,TiN, 1 VE = 100 lose im Karton
Martor SECUMAX PLASTICUT, Standard,Inox,TiN, 1 VE = 100 lose im Karton
Martor SECUMAX PLASTICUT, Standard,Inox,TiN, 1 VE = 100 lose im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1667918
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     346912.16
EAN/GTIN:
     4002632801341
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Das SECUMAX PLASTICUT unterscheidet sich von anderen Produkten aus unserem Sortiment nur im Detail. Aber Sie wissen: Genau darauf kommt es häufig an. Dank des großzügigen Spalts zwischen Klinge und Kunststoff meistert das Sicherheitsmesser z.B. Folie und Papier auch in mehreren Schichten. Angesichts einer Wandstärke von 3 mm sind zudem kurvige Schnitte in engen Zwischenräumen möglich. Die Klinge ist rostfrei, die Schneide TiN-beschichtet.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Martor
Länge:
76
Schnitttiefe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Martor, SECUMAX, PLASTICUT,, Standard,Inox,TiN,, 1, VE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,96*
€ 321,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,21*
€ 321,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,36*
€ 322,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 267,25*
€ 323,09*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,68*
€ 357,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 323,09*
€ 384,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,21*
€ 372,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,89*
€ 341,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,41*
€ 328,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,25*
€ 318,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,6725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
145001.12
ab € 2,70*
Ähnlich
MARTOR
746912.12
ab € 27,63*
Ähnlich
MARTOR
546912.12
ab € 27,62*
Ähnlich
MARTOR
434.02
ab € 21,46*
Ähnlich
MARTOR
346912.12
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.