Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöller PE-Auffangwanne mit Rost für Kleingebinde 119,5x79,5x18,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schöller PE-Auffangwanne mit Rost für Kleingebinde 119,5x79,5x18,5cm
Schöller PE-Auffangwanne mit Rost für Kleingebinde 119,5x79,5x18,5cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1667266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5060399592208
EAN/GTIN:
     5060399592208
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne ST100 • Material: 100 % PE • Für Kleingebinde • Kompakt und leicht • Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren • Platzsparend • Geeignet für allgemeine Hauswirtschaft und Steuerung von Überläufen Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar.
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
104
Höhe:
185 mm
Breite:
795 mm
Länge:
1195 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,02*
€ 192,51*
€ 4,95*
ab € 157,54*
€ 193,05*
Frei Haus
ab € 157,06*
€ 193,05*
4 Tage
2
€ 35,99*
ab € 263,76*
€ 313,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 243,98*
€ 325,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,32*
€ 387,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,46*
€ 376,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,86*
€ 355,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,60*
€ 333,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,98*
€ 290,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.