PE-Auffangwanne Zur Lagerung unter Dach geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe für Kleingebinde Auffangvolumen 120 l Höhe x Breite x Tiefe 165 x 1200 x 800 mm Aus Polyethylen in schwarz ...
Kleingebindewanne base-line aus Polyethylen (PE), ohne Gitterrost, 52 Liter Optimal für die Nutzung am Arbeitsplatz, z. B. auf der Werkbank Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden Maßlich auf Europ...
CEMO PE-Flächenschutzsystem HD mit PE-Rost, mit und ohne Rost nutzbar CEMO PE-Auffangwannen mit PE-Rost PE-Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen 100% recycelbar mit und ohne PE-Rost benutzbar s...
CEMO PE-Flächenschutzsystem HD mit PE-Rost, mit und ohne Rost nutzbar CEMO PE-Auffangwannen mit PE-Rost PE-Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen 100% recycelbar mit und ohne PE-Rost benutzbar s...
PE-Auffangwanne Zur Lagerung unter Dach geeignet für wassergefährdende, giftige und ätzende Stoffe Bauweise der Wanne behördlich zugelassen Auffangvolumen 100 l Höhe x Breite x Tiefe 150 x 1600 x 8...
GFK-Paletten-Auffangwanne, mit Zulassung, ohne Arretierungsnocken, ohne Gitterrost. Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien (Säuren, Laugen), Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8. Passend auf...
Steinbock® Auffangwanne FLEX-Q, HxBxT 120 x 800 x 800 mm, Auffangvolumen 76 Liter Die Steinbock® Auffangwanne FLEX-Q eignet sich ideal für Wartungsarbeiten, zum Reinigen von öligen Werkzeugen und M...
Die PE-Auffangwanne für Paletten von Bauer mit einem Auffangvolumen von 40 Litern ist abgestimmt auf Palettenmasse. Hergestellt ist diese PE-Auffangwanne für Paletten aus robustem Polyethylen. Mit ...
SORB®XT CONTAINMENTS Ideal für die kurzfristige Lagerung von Gefahrstoffen, herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten. Durch das einfache Handling sind die Container schnell auf- und...
Auffahrrampe für PE-Auffangwanne Höhe x Länge x Breite 200 x 1260 x 800 mm Traglast 300 kg Geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe Suchbegriffe: Auffangwanne aus Polyethylen, Auffangwanne...
für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombinat...
für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung · aus Polyethylen · beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombinat...
SORB®XT CONTAINMENTS Ideal für die kurzfristige Lagerung von Gefahrstoffen, herkömmlichen technischen, chemischen und Erdölprodukten. Durch das einfache Handling sind die Container schnell auf- und...
Palettenauffangwanne mit verzinktem Gitterrost für umweltgerechte Lagerung und sicheren Transport von wassergefährdeten Stoffen. Stabil, flüssigkeitsdicht, Hohe Beständigkeit gegen fast alle Säuren...
Palettenauffangwanne für umweltgerechte Lagerung und sicheren Transport von wassergefährdeten Stoffen. Stabil, flüssigkeitsdicht, Hohe Beständigkeit gegen fast alle Säuren und Laugen. Palette und W...