| |
|
| Artikel-Nr.: 224-136431 Herst.-Nr.: ST100 EAN/GTIN: 5060399592208 |
| | |
|
| | |
| Diese Kleingebindewannen können Sie bei uns wahlweise mit oder ohne Rost erwerben. Mit einer Kapazität von 22 Litern bis 104 Litern können Sie die Kleingebindewannen besonders variabel und flexibel einsetzen. Kleingebindewannen sind der ideale Kandidat beim Einsatz in der allgemeinen Hauswirtschaft und beim Steuern von Überläufen. Die leichte und kompakte Laufschale weist als Material Polyethylen auf. Das qualitativ hochwertige Material ist für seine vielseitige und breite chemische Beständigkeit bekannt. Die Kleingebindewannen sind in den Kapazitäten von 22, 31, 43, 63 oder 104 Litern sowie mit oder ohne Rost erhältlich. Durch die verschiedenen Grössen und das verarbeitete Grundmaterial ist die Wanne flexibel im Einsatz. Weitere Details: Ist ideal für allgemeine Hauswirtschaft und Überlaufsteuer Kompakte und leichte Laufschale Hergestellt aus Polyethylen Für eine breite chemische Beständigkeit Kapazität: wahlweise 22 L, 31 L, 43 L, 63 L oder 104 L Ausführung: wahlweise mit oder ohne Rost |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne kunststoff 120x80 cm, paletten auffangwanne, auffang-wanne kunststoff, 136431, 136431-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,02* | € 192,51* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 157,54* | € 193,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,06* | € 193,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 263,76* | € 313,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 243,98* | € 325,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|