| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1368444 Herst.-Nr.: 4192-6400-50 EAN/GTIN: 4035386569960 |
| |
|
| | |
| GREIFF Bistro-Schürze 100x80 cm 4192
Ausführung: - Bistro-Schürze
- Einzelpack, Breite/Länge 100x80 cm
Material:
- 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | rot | Hersteller: | GREIFF | Farbe: | rot | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Schürze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Bistro-Schürze, Bistroschürze, Servier-Schürze, Servierschürze, Vorbinder, bistroschürze 100x80cm, bistro schürze, bistroschürze rot, GREIFF, 100x80, cm, 4192, rot |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,44* | € 14,17* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,96* | € 14,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|