Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistro-Schürze 4192, 100 x 80 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5654523
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4192.6400.050
EAN/GTIN:
     4035386569960
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Einzelpack, Breite / Länge 100 x 80 cm.
Weitere Informationen:
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe:
100 x 80 cm
Farbe:
rot
Gewicht:
215 g/m²
Waschtemperatur:
95°C
Länge:
80 cm
Geschlecht:
Unisex
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
BA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,44*
€ 14,17*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 9,96*
€ 14,23*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.