Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1334355 Herst.-Nr.: 74WR-50 EAN/GTIN: 7314150415533 |
| |
|
| | |
| - Robuster und präziser Mechanismus mit über 100.000 Zyklen innerhalb der Anzeigenabweichung
- Schnelleinstellung des gewünschten Drehmoments durch Stellknopf am Griffende
- Inklusive Timestrip: visuelle Anzeige sobald eine Neukalibrierung erforderlich ist (Abstufung 3, 6, 9 und 12 Monate)
- Leicht ablesbare Doppelskala in Nm/ft.lb
- Sortiment von 10 Nm bis 400 Nm bzw. 7.5 bis 300 ft.lb
- Anzeigeabweichung ± 3%
- Akustisches und spürbares Signal beim Erreichen des Drehmoments
- Mit 3/8", 1/2" und 3/4" Vierkantantrieb erhältlich
- Markierung der Griffmitte
- Bei entriegeltem Stellknopf ist ein blauer Ring sichtbar
- Lieferung in semi-transparentem Kunststoffrohr für Aufbewahrung und Transport
- Inklusive Konformitätserklärung gemäß internationaler Normen
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789
- Hergestellt in Großbritannien
- Für Links- und Rechtsanzug verwendbar
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzugsform: | Links- und Rechtsbündig | Drehmoment (max.): | 50 | Messbereich (max.): | 50 | Daten protokollierbar: | Nein | Drehmomentwerkzeugaufnahme: | Knarre | Antriebsgröße in Zoll: | 3/8 | Antriebsform: | Vierkant | Hersteller: | Bahco | Ausführung: | Auslösender Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, Bahco, Klick-Drehmomentschlüssel,, mechanisch,, Skalenanzeige,, 3/8",, 10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 109,39* | € 139,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,13* | € 139,44* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,90* | € 146,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,94* | € 153,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,92* | € 164,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|