Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1251666 Herst.-Nr.: 1391000916 EAN/GTIN: 4007123650446 |
| |
|
| | |
| Die Premium-Alu-Line 16er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe silber/schwarz und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal zum komfortablen Anschluss von EDV/Video- und Audio-Anlagen mit 16er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz Steckerleiste eignet sich ideal für Büro, Industrie, Handwerk, Privat um PC, Drucker, Modem, etc. anzuschließen Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - extra robust Mit zwei beleuchteten Sicherheitsschaltern zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) Lieferumfang: 1 x Premium-Alu-Line Steckdosenleiste in der Farbe silber/schwarz - in bester Qualität von brennenstuhl Weitere Informationen: | | Mit Kindersicherung: | ja | Mit Deckel: | nein | Anzahl Steckdosen: | 16 | Grundpreis: | Nein | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Kabeltyp: | H05VV-F 3G 1,5 | USB Typ-Ausgangsbuchse: | Nicht zutreffend | Hersteller: | Brennenstuhl | USB Typ-Eingangsbuchse: | Nicht zutreffend | Kabellänge: | 3 | Steckerart: | Winkelstecker | Höhe: | 4,50 | Stecksystem Stecker: | Typ E und F | Farbe: | schwarz | Versenkbar: | nein | Länge: | 51,50 | Ausführung der Oberfläche: | matt | Mit Überspannungsschutz: | nein | Mit FI-Schalter: | nein | Anzahl der Schuko-Steckdosen: | 16 | Schutzart (IP): | IP 20 | Ein-/Ausschalter: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel 3,0 m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, sechs, Steckdosen, Steckerleiste |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 34,58* | € 43,16* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 34,0237* | € 43,7437* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 34,24* | € 45,33* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 36,56* | € 46,76* | | | | | | | | | 2 | | € 5,95* | ab € 37,53* | € 46,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|