Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1391000916 Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 16-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1391000916 Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 16-fach
Brennenstuhl 1391000916 Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 16-fach
Brennenstuhl 1391000916 Premium-Alu-Line Steckdosenleiste 16-fach
Artikel-Nr.:
     1955-39976267111
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391000916
EAN/GTIN:
     4007123650446
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1391000916 Premium-Duo-ALU-Line 2x8fach sw *DE* 3m H05VV-F3G1,5 mit 2 Schalter 16-fach Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 Steckerleiste eignet sich ideal für Büro, Industrie, Handwerk, Privat um PC, Drucker, Modem, etc. anzuschließen Steckdosenleiste in formschönem, zeitlosem, stabilem Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche - extra robust Mit zwei beleuchteten Sicherheitsschaltern zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) Premium-Alu-Line Steckdosenleiste in der Farbe silber/schwarz mit einer 45°-Anordnung der Steckdosen, sodass die Mehrfachsteckdose auch für Winkelstecker geeignet ist
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1391000916
Werksnummer:
1391000916
Länge netto mm:
51,50
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
4,50
Gewicht netto Kg:
1,688000
Länge brutto mm:
51,50
Breite brutto mm:
15,00
Höhe brutto mm:
4,50
Gewicht brutto Kg:
1,689000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Steckdosenleiste
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
679
2
€ 5,99*
ab € 34,68*
€ 43,59*
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 34,9894*
€ 45,0694*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 36,20*
€ 46,86*
1
€ 4,90*
ab € 36,36*
€ 46,99*
2
€ 5,95*
ab € 37,48*
€ 47,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 87,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.