Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschua Gesichtsschutzscheibe klar,PC, 500x200x1mm,KSG Helmhalt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aschua Gesichtsschutzscheibe klar,PC, 500x200x1mm,KSG Helmhalt.
Aschua Gesichtsschutzscheibe klar,PC, 500x200x1mm,KSG Helmhalt.
Aschua Gesichtsschutzscheibe klar,PC, 500x200x1mm,KSG Helmhalt.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1228611
Hersteller:
     Aschua
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260299731108
Suchbegriffe:
Helmhalterung
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Schutzscheibe für KGS-Halterung »GFKVI102« Eigenschaften: • Zur Befestigung an KGS Helmhalterung • Kombinierbar mit Kapselgehörschützern • Hohe Temperaturbeständigkeit von ca. –50 °C bis +135 °C • Optische Klasse 1 • Guter UV-Schutz • Hohe Kerbschlagfestigkeit
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Aschua
Farbe:
Klar
Variante:
Visier
Material:
Polycarbonat
Ausführung:
Schutzhelmzubehör
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
8
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 9,97*
5 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 7,08*
€ 10,28*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 10,30*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 7,12*
€ 10,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKKH200
ab € 16,12*
Sonstiges
Rudolf Uhlen
GFKHH003
ab € 12,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.