| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1228524 Herst.-Nr.: 4580381-XS EAN/GTIN: 3603835033877 |
| |
|
| | |
| Honeywell Einweghandschuh Dexpure 803-81
Ausführung: - Nicht gepuderte Innenseite
- Rutschsichere Verarbeitung ermöglicht bessere Griffsicherheit
- Gutes Tastgefühl
- Für Nahrungsmittelkontakt zugelassen
- Hohe Elastizität
- Länge: 240 mm
- Stärke: 0,07 mm
- Farbe: blau
Material: Nitril
Anwendungsbereiche: Nahrungsmittelzubereitung von fetthaltigen Produkten, Geflügelverarbeitung, Milch-, Obst- und Gemüseverarbeitung, Reinigungsarbeiten in Kontakt mit Ölen, sowie tierischen und pflanzlichen Fetten
Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Honeywell | Farbe: | blau | Länge: | 240 mm | Material: | Nitril | Inhalt: | Box a 200 Stück | Größe: | 6 | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril honeywell, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach 200 stück, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 30,50* | € 40,66* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 31,33* | € 40,72* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 32,52* | € 41,79* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 33,27* | € 42,42* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,71* | € 43,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|