Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
HAIX Sicherheitsstiefel Airpower XR 3 S3 SRC DGUV Gr. 43 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1220449
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     604102.8.5
EAN/GTIN:
     4044465240645
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (3,5 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick Innenfutter: GORE-TEX® Performance- 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. HAIX® Protective Sole: Flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Sohleneinlage. Sohle: Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend. HAIX® Climate System: HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet Sonstiges: Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich, Überkappe, Reflexstreifen im Fersenbereich"}
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe UK:
8.5
PSA-Kategorie:
Kat. I
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
ESD:
nein
Gewicht:
935 g
Material:
Leder
Hersteller:
HAIX
Schutzkappe:
Kunststoff
Größe:
43
Ausführung:
Stiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 136,83*
€ 169,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 136,52*
€ 170,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,25*
€ 176,39*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 143,27*
€ 176,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 169,44*
€ 201,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,30*
€ 196,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 164,71*
€ 196,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,42*
€ 186,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,24*
€ 176,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 136,83*
€ 162,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.