Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 604102 Gr.8.5 / 43 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 604102 Gr.8.5 / 43 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel
HAIX 604102 Gr.8.5 / 43 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel
HAIX 604102 Gr.8.5 / 43 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel
Artikel-Nr.:
     1955-39976513107
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     864102-8.5 / 43
EAN/GTIN:
     4044465240645
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Gr.8.5 / 43 HAIX 604102 AIRPOWER® XR3 BLACK Praktische S3-Einsatzstiefel ©Fotos: HAIX

Sichere und flexible Arbeitskleidung: Praktische Einsatzstiefel für Forst, Handwerk und Industrie

Obermaterial:
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (3,5 mg/cm²/h), 2,5 – 2,7 mm dick

Innenfutter:
GORE-TEX® Performance; 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage.
Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen

Vliesbrandsohle:
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Einlage:
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung.

HAIX® Composite Schutzkappe:
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

Durchtrittshemmende Sohle:
Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage.

Sohle:
Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte.
Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte.
Die Laufsohle ist hitze-, öl- und benzinbeständig und nicht kreidend.

HAIX® Climate System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss.

HAIX® Vario Wide Fit System:
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden.

Sun Reflect:
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet

Sonstiges:
Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Verstärkung im Spitzenbereich, Überkappe, Reflexstreifen im Fersenbereich.

Zertifizierung:
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
864102-8.5 / 43
Werksnummer:
864102-8.5 / 43
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,524000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
S3
Produktart:
Einsatzstiefel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 136,10*
€ 169,18*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 137,01*
€ 170,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,27*
€ 176,13*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 142,54*
€ 176,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 170,53*
€ 202,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,55*
€ 197,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 156,82*
€ 186,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 148,72*
€ 176,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 137,01*
€ 163,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.