Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011 Gr. 2XL dunkelanthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1213547
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-1809-2XL
EAN/GTIN:
     5711074669738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Mascot Jacke ACCELERATE Hard Shell mit Climascot Damen 18011

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • Leichte Meterware
  • Winddicht und wasserabweisend
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
1809
Größe:
2XL
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
115 g/m²
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 79,70*
€ 101,45*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 102,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 102,35*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 86,96*
€ 107,06*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 96,88*
€ 119,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.