Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18011-249-1809/2XL, 180112491809, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 2XL, dunkelanth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1683027
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18011-249-1809-2XL
EAN/GTIN:
     5711074669738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18011-249-1809/2XL, 180112491809, Hard Shell Jacke, Damen, Größe 2XL, dunkelanthrazit/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1050 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1050 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geringe
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 82,15*
€ 104,09*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,82*
€ 104,49*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 104,93*
32 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,38*
€ 106,25*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 96,66*
€ 118,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.