Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Schutzoverall CoverStar CS502 Gr. 3XL grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asatex Schutzoverall CoverStar CS502 Gr. 3XL grün
Asatex Schutzoverall CoverStar CS502 Gr. 3XL grün
Asatex Schutzoverall CoverStar CS502 Gr. 3XL grün
Asatex Schutzoverall CoverStar CS502 Gr. 3XL grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p1211401
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201125653
EAN/GTIN:
     4029201125653
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Asatex Chemieschutzoverall CoverStar CS502

Ausführung: 
  •  Arm-, Bein- und Taillengummi 
  •  dreiteilige Kapuze 
  •  Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze 
  •  dreiteiliger Beinzwickel 
  •  2-Wege-Reißverschluss 
  •  doppelte Reißverschlussabdeckung 
  •  Daumenschlaufen 
  •  antistatisch 
Eigenschaften:
  • partikeldicht 
  • begrenzt spritzdicht 
  • Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel 
  • Infektionsschutz gegen Blut und Viren 
  • Schutz gegen Öle und Schmierstoffe 
Zulassung/Norm:
  • EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 
  • EN 13034:2005 + A1:2009 
  • EN 1073-2:2002
  • EN 14126:2003 + AC:2004 
  • EN ISO 13688:2013 
  • EN 14325:2004
  • EN 1149-5:2008
Weitere Informationen:
Form:
lang
PSA-Kategorie:
Kat. III
Internetfarbe:
grün
Farbe:
grün
Material:
100% Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Asatex
Größe:
3XL
Ausführung:
Einwegkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.