Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1200200 Herst.-Nr.: 50025-871-09-L EAN/GTIN: 5707209705624 |
| |
|
| | |
| Mascot Funktionsunterhose CROSSOVER VIGO 50025
Ausführung: - Kombination aus feuchtigkeitstransportierendem COOLMAX-Material und isolierender Wolle.
- COOLMAX sorgt für effektiven Feuchtigkeitstransport, hält den Körper trocken und verhindert Auskühlen.
- Die Wolle zum Körper hin gewährleistet, dass der Körper den ganzen Tag trocken und warm ist.
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
- Eignet sich perfekt als Base Layer.
- Mit Flachnähten ausgestattet, die anders als normale Nähte nicht auf der Haut scheuern.
Material: 80% Polyester (COOLMAX PRO)/20% Wolle, 190 g/m² Rippenstrick. Nicht einweichen.
Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 190 g/m² | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Material: | 80% Polyester / 20% Wolle | Ausführung: | Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, mascot unterhose, unterhose, unterhose l, Thermobekleidung, MASCOT® Crossover, Funktionsunterhose, MASCOT® Vigo, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,32* | € 46,65* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 35,75* | € 46,96* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,79* | € 46,98* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,45* | € 47,99* | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 39,39* | € 48,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|