Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1681494 Herst.-Nr.: 50025-871-09-L EAN/GTIN: 5707209705624 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
50025-871-09/L, 5002587109, Funktionsunterhose Vigo, Größe L, schwarz Crossover, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 414 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 80% Polyester (COOLMAX®)/20% Wolle | Bruttogewicht: | 414 g | Produkteigenschaften: | feuchtigkeitstransportierend, extra isolierend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,32* | € 46,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 35,75* | € 46,96* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,79* | € 46,98* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,45* | € 47,99* | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 39,39* | € 48,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|