| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1196437 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5711074444151 |
| |
|
| | |
| Zweifarbig. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Kapuze ist abnehmbar, gefüttert undmit verstellbaren Elastikschnüren versehen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Ärmel sind Fasson geschnitten. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken. Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei. Rücken ist verlängert. Reflexeffekte. Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Mascot | Größe: | 2XL | Farbe: | dunkelanthrazit/schwarz | Material: | 93% Polyester / 7% Elasthan | Gewicht: | 1423 | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, mascot arbeitsjacke anthrazit, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke grau, MASCOT® Darmstadt, MASCOT® Unique, Jacke, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,11* | € 105,75* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,07* | € 105,76* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 84,10* | € 106,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,56* | € 109,98* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,24* | € 110,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|