Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16002-149-1809/2XL, 160021491809, Winterjacke Darmstadt, Größe 2XL, dunkelanthra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713630
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     16002-149-1809-2XL
EAN/GTIN:
     5711074444151
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

16002-149-1809/2XL, 160021491809, Winterjacke Darmstadt, Größe 2XL, dunkelanthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1371 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
97% Polyester/3% Elasthan
Bruttogewicht:
1371 g
Produkteigenschaften:
wasserabweisend, extra isolierend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 84,97*
€ 104,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 85,52*
€ 104,99*
€ 4,90*
ab € 83,53*
€ 105,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,54*
€ 108,51*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 89,22*
€ 108,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.