Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor SECUNORM 500, 17 mm mit Trapezklinge Nr. 65232, abgerundete Spitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Martor SECUNORM 500, 17 mm mit Trapezklinge Nr. 65232, abgerundete Spitzen
Martor SECUNORM 500, 17 mm mit Trapezklinge Nr. 65232, abgerundete Spitzen
Martor SECUNORM 500, 17 mm mit Trapezklinge Nr. 65232, abgerundete Spitzen
Martor SECUNORM 500, 17 mm mit Trapezklinge Nr. 65232, abgerundete Spitzen
Martor SECUNORM 500, 17 mm mit Trapezklinge Nr. 65232, abgerundete Spitzen
Martor SECUNORM 500, 17 mm mit Trapezklinge Nr. 65232, abgerundete Spitzen
Martor SECUNORM 500, 17 mm mit Trapezklinge Nr. 65232, abgerundete Spitzen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1155449
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     50000110.02
EAN/GTIN:
     4002632800818
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Das SECUNORM PROFI setzte vor über 40 Jahren Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Robustheit und Ergonomie. Sein Nachfolger setzt noch einen obendrauf. So steht der neu designte Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.
Weitere Informationen:
Länge:
143
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Sicherheitstechnik:
Automatischer Klingenrückzug
Tiefe / Breite (KOMO):
16 mm
Länge (KOMO):
143 mm
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
Ja
Ersatzklingen im Griff:
Nein
MDP:
Nein
Basismaterial:
Aluminium
Einblick auf Schnittpunkt:
Ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Martor
Schnitttiefe:
17 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
378
1
€ 6,90*
ab € 7,97*
€ 10,62*
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 10,66*
1
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 10,76*
4 Tage
328
1
€ 4,79*
ab € 8,12*
€ 10,76*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,59*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
65232.70
ab € 3,45*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,67*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,03*
Zubehör
MARTOR
9842.08
ab € 3,46*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 24,81*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.