Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundumkennleuchte LED 12 / 24 V Magnetmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundumkennleuchte LED 12 / 24 V Magnetmontage
Rundumkennleuchte LED 12 / 24 V Magnetmontage
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4042504202005
EAN/GTIN:
     4042504202005
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Rundum-Kennleuchte 12/24 V, orange • LED-Rundumkennleuchte mit Magnetfuß oder zur Festmontage • Einstellbar auf Rundumblitz oder Intervallblitz mit 60 SMD-LED • Gesamtmaße H x D ca. 95 x 130 mm • Lichthaube H x D ca. 55 x 85 mm • E-Zeichen: E13 10R-04 12764, im Straßenverkehr nach StVZO nur mit Sondergenehmigung erlaubt • Mit Spiralanschlusskabel (ca. 2 m) und Stecker für Zigarettenanzünder
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
4,8
Ausführung:
Baustellenleuchte
Hersteller:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte orange 12v, warnlampe, warnlampe orange, LED, 12, /, 24, V
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,65*
€ 30,49*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 30,54*
6 Tage
13
€ 4,95*
ab € 26,66*
€ 35,81*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 27,3109*
€ 36,5609*
2 Tage
13
€ 4,90*
ab € 27,47*
€ 36,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
20210
ab € 4,90*
Sonstiges
Berger & Schröter
20211
ab € 4,90*
Sonstiges
PRO CAR
67828200
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.