Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundumkennleuchte LED 12 / 24 V Magnetmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundumkennleuchte LED 12 / 24 V Magnetmontage
Rundumkennleuchte LED 12 / 24 V Magnetmontage
Artikel-Nr.:
     4012-496550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042504202005
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Rundum-Kennleuchte 12 / 24 V, Orange

•LED Rundumkennleuchte: mit Magnetfuß oder zur Festmontage
•Einstellbar auf Rundumblitz oder Intervallblitz mit 60 SMD LED's
•Gesamtmaße HxD ca. 95x130 mm
•Lichthaube HxD ca. 55x85 mm
•E-zeichen: E13 10R-04 12764, im Strassenverkehr nach StVZO nur mit Sondergenehmigung erlaubt
•Mit Spiralanschlußkabel (ca. 2m) und Stecker für Zigarettenanzünder

Weitere Informationen:
Leistung:
4,8 W
Anschlussspannung:
45627 V
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, drehspiegelleuchte 12v, warnlampe, Magnet-Kennleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 21,81*
€ 29,61*
€ 4,90*
ab € 21,34*
€ 30,42*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 30,75*
Lager 4012
43
€ 6,90*
ab € 26,23*
€ 35,56*
8 Tage
37
€ 4,95*
ab € 26,57*
€ 35,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
20211
ab € 5,39*
Sonstiges
PRO CAR
67828200
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.