Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Ersatzhaube für Rundumleuchte 20211 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429644-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20211
EAN/GTIN:
     4042504202111
Suchbegriffe:
Ersatzhaube Rundumleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
warnlampe blau
Berger & Schröter Ersatzhaube für Rundumleuchte 20211 Blau

Ersatzhaube für 60er LED RKL 20200

Kunststoff

Ersatzhaube blau für LED Rundumkennleuchte (RKL) 20200

Technische Daten:
Beleuchtungsfarben: Blau · Gewicht: 96 g · Herstellerfarbe: Blau · Passend für (Rundumleuchten): LED Rundumleuchte 20200 · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 105 mm

Systemvoraussetzungen:
LED Rundumkennleuchte 20200

Hinweis:
Personen und / oder Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 105 mm x 70 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Ø:
105 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Marke:
Berger & Schröter
Farbe:
blau
Passend für (Rundumleuchten):
LED Rundumleuchte 20200
Beleuchtungsfarben:
Blau
Gewicht:
96 g
Produkt-Art:
Ersatzhaube für Rundumleuchte
Weitere Suchbegriffe: warnlampe, 4042504202111, Berger & Schröter, 20211, Leuchtmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
20200
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.