Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstschutz-Latzhose Gr. 64 grün/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstschutz-Latzhose Gr. 64 grün/orange
Forstschutz-Latzhose Gr. 64 grün/orange
Forstschutz-Latzhose Gr. 64 grün/orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-1781/64
EAN/GTIN:
     4250063616885
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Forstschutz-Latzhose

Ausführung:
  • Elastische, verstellbare Hosenträger 
  • Zwei aufgesetzte Seitentaschen 
  • Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen 
  • Schlitz mit Reißverschluss, Gummizug in der Hinterhose 
  • Bundweitenverstellung mittels Knopf 
  • Warnkeil im Unterschenkelbereich 
  • Elastischer Einsatz im Schrittbereich 
  • Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich 
  • Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1 
  • Farbe: grün-orange
Material: 
68 % Polyester, 32% Baumwolle 
Futter: 100 % Polyester 
Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen 
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
grün/orange
Schnittschutzform:
Form C
Schnittschutzklasse:
Klasse 1
Internetfarbe:
grün
Sicherheitsklasse:
S1
Form:
lang
Material:
68% Polyester / 32% Baumwolle
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Ausführung:
Schnittschutzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 76,06*
€ 93,30*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 76,49*
€ 93,31*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,31*
€ 93,86*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 77,35*
€ 97,30*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 78,20*
€ 104,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,31*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,56*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,12*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,01*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,15*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,24*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.