Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.46
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.46
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.46
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Gr.46
Artikel-Nr.:
     214G-4250063616793
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-1781/46
EAN/GTIN:
     4250063616793
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Forstschutz-Latzhose Design C Ausführung: • Elastische, verstellbare Hosenträger • Zwei aufgesetzte Seitentaschen • Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen • Schlitz mit Reißverschluss, Gummizug in der Hinterhose • Bundweitenverstellung mittels Knopf • Warnkeil im Unterschenkelbereich • Elastischer Einsatz im Schrittbereich • Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich Material: • 68 % Polyester, 32 % Baumwolle • Futter: 100 % Polyester • Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1
Weitere Informationen:
Größe:
46
Ursprungsland:
Albanien
Farbe:
grün-orange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 56,58*
€ 76,00*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 73,88*
€ 90,35*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 74,34*
€ 90,38*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 74,64*
€ 90,84*
Lager 214
1
1
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 115,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,57*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 39,11*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,14*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 90,98*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,70*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.