Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Größe 64
Forstlatzhose, Des.C,Cl.1,Größe 64
Artikel-Nr.:
     4012-850802
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     8-1781/64
EAN/GTIN:
     4250063616885
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Forstschutz-Latzhose Design C

Ausführung:
• Elastische, verstellbare Hosenträger
• Zwei aufgesetzte Seitentaschen
• Gesäß-, Zollstock- und Brustlatztaschen
• Schlitz mit Reißverschluss, Gummizug in der Hinterhose
• Bundweitenverstellung mittels Knopf
• Warnkeil im Unterschenkelbereich
• Elastischer Einsatz im Schrittbereich
• Schnittschutzeinlage im gesamten Beinbereich
Zulassung/Norm:
• EN 381 Teil 5 Design C Klasse 1
Material:
• 68 % Polyester, 32 % Baumwolle
• Futter: 100 % Polyester
• Schnittschutz: 70 % Polyester, 30 % Polypropylen
Größen:
• 46–54
• 56–58, ÜGZ 10 %
• 60, ÜGZ 15 %
• 62–64, ÜGZ 20 %

Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
grün-orange
Herstellerartikelnummer:
8-1781/64
Herstellername:
Watex Schutz-Bekleidungs GmbH
Markenname:
Watex
Ursprungsland:
Albanien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 76,03*
€ 92,93*
Lager 4012
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,83*
€ 92,96*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,28*
€ 92,98*
1
€ 4,90*
ab € 76,81*
€ 96,88*
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 78,45*
€ 104,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,49*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,58*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 38,97*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,12*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,66*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,09*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.