Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 40 35520-40 Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 40 35520-40 Gr. 40
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 40 35520-40 Gr. 40
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 40 35520-40 Gr. 40
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 40 35520-40 Gr. 40
TREEMME EIBE FORST-SCHNÜRSTIEFEL Gr. 40 35520-40 Gr. 40
Artikel-Nr.:
     5417B-p1033829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35520-40
EAN/GTIN:
     4025888125153
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Norm: EN ISO 17249 A, E, P, WR, WRU, FO, HRO, SRA
- Sägeschutz: Klasse 2 (24m/s)
- Farbe: schwarz, orange abgesetzt
- Schafthöhe: ca. 25 cm
- Schuhweite: 10,5
- Größen: 38-49
- Schaft aus hydrophobiertem Rind-Vollleder
- gepolsterter Kragen aus Kalbs-Vollleder
- Polsterung aus widerstandsfähigem Material gegen den Schnitt von Kettensägen
- gepolsterte Staublasche aus Kalbs-Vollleder
- Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken
- Zwischensohle aus antistatischem Gummi
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- antistatische, abrieb- und rutschfeste, ölbeständige, profilierte Gummisohle mit IDEAL-Doppelnaht
- Futter aus Spaltleder
- Brandsohle aus echtem Leder
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz/orange
Schnittschutzklasse:
Klasse 2
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Weite:
10,5
Internetfarbe:
schwarz
Innenmaterial:
Spaltleder
Material:
Leder
Hersteller:
neutrale Produktlinie
Sicherheitsklasse:
S3
Ausführung:
Schnittschutzstiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 124,75*
€ 150,70*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 126,51*
€ 152,14*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,21*
€ 175,67*
9 Tage
50
Frei Haus
ab € 143,08*
€ 180,81*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,57*
€ 189,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,70*
€ 179,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,08*
€ 173,84
pro Paar
ab 3 Paar
€ 145,58*
€ 173,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,02*
€ 165,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 133,13*
€ 158,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,75*
€ 148,45
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 124,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.