Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Kettensäge UniversalChainPole 18, incl. 1x Akku PBA 2,5 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Kettensäge UniversalChainPole 18, incl. 1x Akku PBA 2,5 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge UniversalChainPole 18, incl. 1x Akku PBA 2,5 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge UniversalChainPole 18, incl. 1x Akku PBA 2,5 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge UniversalChainPole 18, incl. 1x Akku PBA 2,5 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge UniversalChainPole 18, incl. 1x Akku PBA 2,5 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1023243
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B3100
EAN/GTIN:
     3165140888103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
Bosch Akku-Teleskop-Hochentaster UniversalChainPole 18
Müheloses Beschneiden schwer zugänglicher Äste,
Teleskopstange ermöglicht einen weiten Schnittbereich vom Boden aus,
Leichtes, ergonomisches Design reduziert die Belastung für Arme und Schultern,
Führungsschutz und Krallenanschlag für eine bessere Kontrolle beim Schneiden und Unterschneiden,
Für eine kontinuierliche Schnittleistung, ohne Äste zu beschädigen,
Ölstandsanzeige und automatische Kettenschmierung für Laufruhe,
POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah
  • Ladegerät AL 18V-20
  • Karton
  • Kettensägenöl 60 ml
  • 1 x Sägekette, 20 cm
Weitere Informationen:
Schwenkkopf:
120 °
Hersteller:
Bosch
Kompatibler Akkutyp:
Lithium-Ionen
Höhenverstellung, bis zu:
260 cm
Spannung:
230 V
Kompatible Akkuspannung:
18 V
Höhenverstellung, von:
210 cm
Höhenverstellung:
210 - 260 mm
Ladezustandsanzeige:
nein
Packung (Tiefe):
195 mm
Packung (Höhe):
1170 mm
Schallleistungspegel:
92 dB (A)
Treibgliederstärke:
1.1 mm
Packung (Breite):
160 mm
Schnittlänge:
150 cm
Öltank:
60 ml
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht (inkl. Kette, Schwert und Akku):
3.6 kg
Nutzbare Schnittlänge:
200
Gewicht (inkl. Kette und Schwert):
3.3 kg
Packung (T/B/H):
195 x 160 x 1170 mm
Treibgliedstärke:
1,1 mm
Messer-Protector:
ja
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Quick Stop:
nein
Automatische Schmierung:
ja
Ölbehältervolumen:
60 ml
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
SDS-System:
nein
Anzahl Treibglieder:
33
Schalldruckpegel:
78 dB (A)
Akkuladezeit:
60 h
Akkuanzahl:
1
Akkuspannung:
18 V
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
3,6 kg
Aufbewahrung:
Karton
Höhe:
170 mm
Breite:
125 mm
Länge:
2100 mm
Kettengeschwindigkeit:
4 m/s
Schwertlänge:
200 mm
Akkutyp:
PBA
Akkukapazität:
2,5 Ah
Weitere Suchbegriffe: Astschere, Astschneider, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Hochentaster, Teleskop-Astschere, Teleskopastschere, akku-kettensäge bosch, akku printmontage, UniversalChainPole 18, Akku-Kettensägen, Akku-Gartengeräte, 18 V Power for ALL System, Akku-Geräte
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 138,63*
€ 152,39*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,61*
€ 154,38*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 146,64*
€ 161,53*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 149,31*
€ 164,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 170,88*
€ 186,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,58*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,53*
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,70*
Zubehör
Bosch
F016800489
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.