| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1018270 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027497570492 |
| |
|
| | |
| Die Zahngeometrie des Frässtift Z42 ermöglicht gleichermaßen die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl mit einem perfekten Oberflächenergebnis. Werkzeugwechsel und doppelte Anschaffungskosten entfallen. Der große Spanquerschnitt sorgt für ein schnelles, effizientes Arbeiten und ein großes Spanvolumen. Auch bei extremsten Anwendungen kommt es beim Z42 nur in Ausnahmefällen zu Schneidenausbrüchen und das bei gleichzeitig hohem Spanvolumen und einem optimierten Spanwinkel. Die Facettenverzahnung dieses Frässtifts macht all dies möglich. Der hochwertige Stahlschaft des Frässtifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Durch spezielle Spanteiler ist dank kurzer Späne im Einsatz nur wenig Kraftaufwand nötig und der Maschinenverschleiß fällt gering aus. Hierzu tragen auch die langhaltenden scharfen Schneiden der Facettenverzahnung des Z42 bei. Das Werkzeug läuft ruhig, ohne Rattern oder Vibrationen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schaftform: | Zylinderschaft | Hersteller-Nr.: | A10011020620 | Verzahnung: | Z42 Inox/Steel Mittlere Facettenverzahnung | Kopflänge: | 20 | Kopfdurchmesser: | 10 | Schaftdurchmesser: | 6 | Gesamtlänge: | 60 | Hersteller: | LUKAS-ERZETT | Form: | Zylinderform ohne Stirnverzahnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas zahnung 4, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform z4, LUKAS, Fräser, HFA, Zylinderform, für, Edelstahl/Stahl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,72* | € 44,42* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,07* | € 44,82* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 34,06* | € 46,60* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 32,82* | € 53,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|