Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 10x20 mm Schaft 6 mm | Verz. Z42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-A10011020620
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     A10011020620
EAN/GTIN:
     4027497570492
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Lukas-Erzett Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 10x20 mm Schaft 6 mm | Verz. Z42 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 60 Schaftlänge mm 40 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 20 Werkzeugdurchmesser mm 10
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
Zylinder
Gesamtlänge:
60 mm
Schaftlänge:
40 mm
Werkzeugaufnahme:
Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung:
6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
20 mm
Werkzeugdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas zahnung 4, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform z4, Verz. Z42, 10x20 mm, 4027497570492, A10011020620, Edelstahl, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFA, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Zylinderform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 32,72*
€ 44,42*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 34,07*
€ 44,82*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 46,60*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 32,82*
€ 53,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.