| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1713695-A10011020620 Herst.-Nr.: A10011020620 EAN/GTIN: 4027497570492 |
| |
|
| | |
| Lukas-Erzett Fräser HFA Zylinderform für Edelstahl/Stahl 10x20 mm Schaft 6 mm | Verz. Z42 Werkzeugform Zylinder Gesamtlänge mm 60 Schaftlänge mm 40 Werkzeugaufnahme Schaft Werkzeugaufnahmeabmessung mm 6 Werkzeugbreite /-länge /-höhe mm 20 Werkzeugdurchmesser mm 10 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtifte lukas zahnung 4, frässtift zylinderform, frässtift zylinderform z4, Verz. Z42, 10x20 mm, 4027497570492, A10011020620, Edelstahl, Fräser, fräser mit schaft, Frässtifte, HFA, LUKAS Fräser, LUKAS-ERZETT, Rotierende Feile, Schaft 6 mm, Schaftfräser, Zylinderform |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,98* | € 45,41* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,22* | € 45,82* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 34,06* | € 47,22* | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,08* | € 54,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 141,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|