Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Grafikklinge Nr. 640, 1 VE = 10 Klingen im Magazin


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor Grafikklinge Nr. 640, 1 VE = 10 Klingen im Magazin
Martor Grafikklinge Nr. 640, 1 VE = 10 Klingen im Magazin
Martor Grafikklinge Nr. 640, 1 VE = 10 Klingen im Magazin
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015236
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     640.50
EAN/GTIN:
     4002632918902
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Grafikklinge Nr. 640, 1 VE = 10 Klingen im Magazin

Länge: 43 mm
Breite: 9 mm
Materialstärke: 0,63 mm
Basismaterial: Stahl
Schliff: 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verpackungseinheit 1:
10 im Magazin
Maße Umkarton/ VE 2:
188 x 69 x 28 mm
Maße Einzelkarton/ VE 1:
66 x 25 x 19 mm
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632995224
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0195 kg
Gewicht (Klinge):
0.0015 kg
Artikelnummer:
640
Produktname:
GRAFIKKLINGE NR. 640
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.2002
Hersteller:
Martor
Form:
Präzisionsklingen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 3,95*
ab € 4,98*
€ 6,58*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,77*
1
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,90*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 8,93*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 10,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,59*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.