Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Grafikklinge Nr. 629, mit abgerundeter Spitze, 1 VE = 10 im Magazin


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor Grafikklinge Nr. 629, mit abgerundeter Spitze, 1 VE = 10 im Magazin
Martor Grafikklinge Nr. 629, mit abgerundeter Spitze, 1 VE = 10 im Magazin
Martor Grafikklinge Nr. 629, mit abgerundeter Spitze, 1 VE = 10 im Magazin
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015232
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     629.50
EAN/GTIN:
     4002632908613
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Grafikklinge Nr. 629, mit abgerundeter Spitze, 1 VE = 10 im Magazin

Länge: 34,4 mm
Breite: 5,7 mm
Materialstärke: 0,5 mm
Basismaterial: Stahl
Schliff: 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten: 2-fach
Sicherheitsmerkmal: abgerundete Spitze
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verpackungseinheit 2:
10 Magazine im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
10 im Magazin
Maße Umkarton/ VE 2:
188 x 69 x 28 mm
Maße Einzelkarton/ VE 1:
66 x 25 x 19 mm
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632959936
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0167 kg
Gewicht (Klinge):
0.0005 kg
Artikelnummer:
629
Produktname:
GRAFIKKLINGE NR. 629
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.2002
Hersteller:
Martor
Form:
Präzisionsklingen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 3,95*
ab € 2,26*
€ 3,17*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,18*
1
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 4,30*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,59*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.