Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Grafikklinge Nr. 605, VE 100 im Sicherheitsspender


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Martor Grafikklinge Nr. 605, VE 100 im Sicherheitsspender
Martor Grafikklinge Nr. 605, VE 100 im Sicherheitsspender
Martor Grafikklinge Nr. 605, VE 100 im Sicherheitsspender
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015219
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     605.65
EAN/GTIN:
     4002632917073
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Martor Grafikklinge Nr. 605;1 VE = 100 im S-Spender
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Verpackungseinheit 2:
10 Sicherheitsspender im Umkarton
Verpackungseinheit 1:
100 im Sicherheitsspender
EAN Code Umkarton/ VE 2:
4002632968396
Gewicht (Klinge(n) + Verp. 1):
0.0540 kg
Gewicht (Klinge):
0.0004 kg
Artikelnummer:
605
Produktname:
GRAFIKKLINGE NR. 605
Grundpreis:
Nein
Produktart:
Klinge
Klingenmaterial:
1.2002
Hersteller:
Martor
Form:
Präzisionsklingen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,92*
€ 24,10*
1
€ 4,00*
ab € 19,41*
€ 27,80*
1
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 27,93*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 20,62*
€ 29,46*
1
€ 4,95*
ab € 24,62*
€ 33,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,46*
€ 35,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,93*
€ 34,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,83*
€ 31,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,07*
€ 28,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,99*
€ 28,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,59*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.