Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Drehmoment-Schlüssel schutzisoliert Nm min-max: 210 Nm Toleranz: 6% Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet Drehmoment-Schlüssel schutzisoliert Nm min-max: 210 Nm Toleranz: 6% Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Hazet Drehmoment-Schlüssel schutzisoliert Nm min-max: 210 Nm Toleranz: 6% Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Hazet Drehmoment-Schlüssel schutzisoliert Nm min-max: 210 Nm Toleranz: 6% Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Hazet Drehmoment-Schlüssel schutzisoliert Nm min-max: 210 Nm Toleranz: 6% Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Hazet Drehmoment-Schlüssel schutzisoliert Nm min-max: 210 Nm Toleranz: 6% Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Hazet Drehmoment-Schlüssel schutzisoliert Nm min-max: 210 Nm Toleranz: 6% Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Hazet Drehmoment-Schlüssel schutzisoliert Nm min-max: 210 Nm Toleranz: 6% Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011708
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5108VDE
EAN/GTIN:
     4000896200023
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
  • Wieder justierbar und kalibrierbar
    Mögliche Reparaturen der KV Drehmoment-Schlüssel im HAZET Service-Center
  • Lange Lebensdauer / Genauigkeit durch Möglichkeit der:
    • Demontage
    • Justierung
    • Reparatur (im Bedarfsfall)
    • Kalibrierung
    • Montage
  • Geeignet für Prüfmittelüberwachung
  • Nachhaltig und umweltschonend
  • Feine Skalenteilung mit Nonius
  • Verriegelung gegen ungewolltes Verstellen des Einstellwertes
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Rechts-/ Linksauslösung durch Umsteck-Vierkant,
    dadurch Anziehen mit eingestelltem Drehmoment sowohl nach rechts als auch nach links innerhalb der angegebenen Toleranz
  • Verwendung von Steckschlüssel-Einsätzen anderer Hersteller möglich, sofern diese der Norm IEC 60900 bzw. DIN EN 60900 entsprechen
  • Geringes Gewicht für gute Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten

Produkt-Designmerkmale

  • Schlankes Design unter strenger Einhaltung der erforderlichen Isolierfaktoren (Materialstärke / Überlappungen)
  • Geschmeidige Übergänge an Schalt- und Bewegungsteilen mit ergonomischem Griffdesign und klarer Kalibriernut
  • Einheitliche Optik auch bei Verwendung weiterer Bauteile (z.B. rote isolierte Steckschlüssel-Einsätze)
  • Farblich ansprechende Gestaltung des Gehäuses und Kopfes mit Signalfarben Rot / Gelb
  • Griff-Farbe in Schwarz zur farblichen Abgrenzung und gegen zu schnelle optische Verschmutzung
  • Vermeidung von überstehenden, störenden Teilen (z.B. Umschalthebel)
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 275 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.59 kg
  • Nm min-max: 210 Nm
  • Toleranz: 6 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 0.2 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 208.00202.00 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 1.05.0 kg
  • Anzahl Zähne: 24 (Betätigungswinkel 15°)
ACHTUNG:
Reparaturen dürfen nur durch das HAZET Service-Center ausgeführt werden, da nachfolgend eine 10.000 V Stückprüfung nach IEC 60900 erfolgen muss
  • Kein Zuruckdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlusseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zuruckdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Hersteller:
Hazet
Gesamtlänge:
275
Antrieb:
Vierkant
Norm:
DIN EN ISO 6789
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Anzugsform:
Links- und Rechtsbündig
Messbereich (max.):
10
Messbereich (min.):
2
Abtriebsgröße (in Zoll):
3/8
Daten protokollierbar:
Nein
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Knarre
Abtriebsgröße:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,71*
€ 519,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,79*
€ 518,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,57*
€ 495,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,59*
€ 480,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,12*
€ 440,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.