| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1010834 Herst.-Nr.: 4016849592039 EAN/GTIN: 4016849592039 |
| | |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl Modell Labsit 3 • Sitzpolster: schwarz • Rückenlehne: Kunststoff, schwarz, mit 3D-Flexfunktion • Sitzvorderkante : mit Flexfunktion • Untergestell: Kunststoff-Fußkreuz, schwarz • Mit Gleiter und höhenverstellbarem Fußring Eigenschaften: • Fugenarm: für einfache Reinigung und Desinfektion • Desinfizierbar und chemikalienbeständig: resistent gegen alle gängigen Desinfektionsmittel und Chemikalien nach ISO 2812 • Reinraumgeeignet: für den Einsatz in Reinräumen der Klasse 3 nach ISO 146441-1 • Biotechnologie-Labor geeignet: entspricht den Sicherheitsklassen S1, S2, S3 der Biostoff-Verordnung • Schadstofffrei: keine Giftstoffe und Emmissionen Weitere Informationen: | | Farbe Bezug: | schwarz | Rollentyp: | Rollen | Bodenbeschaffenheit: | Hartboden | Hersteller: | Bimos | Farbe: | grau | Ausführung: | Bimos Labsit 9121 | Gestellfarbe: | schwarz | Material Bezug Sitz: | Integralschaum | Gestellmaterial: | Kunststoff | Sitzhöhenverstellung: | 520 - 770 | Höhe Rückenlehne: | 420 mm | Sitzhöhe: | 520 - 770 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Reinraumdrehstuhl, Reinraumstuhl, ergonomischer Bürostuhl, reinraumstuhl pu schaum schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,21* | € 207,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 183,95* | € 207,06* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,68* | € 207,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 183,82* | € 208,00* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 212,00* | € 274,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|