Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 41 35510-41 Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 41 35510-41 Gr. 41
ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 41 35510-41 Gr. 41
ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 41 35510-41 Gr. 41
ULME WALDARBEITERSTIEFEL Gr. 41 35510-41 Gr. 41
Artikel-Nr.:
     5417B-63794
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025888026696
EAN/GTIN:
     4025888026696
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Norm: EN ISO 20345 SB E SRA/EN ISO 17249 FPA-anerkannt
- Material: Schaft: Naturkautschuk
- Sohle: Nitrilgummi
- Sägeschutz: Klasse 3 (28 m/s)
- Farbe: oliv, orange abgesetzt
- Schafthöhe: ca. 37 cm
- Schuhweite: extra breit
- Größen: 39-48
- Schnittschutzeinlage
- großzügig bemessene Passform
- weiches, nachstellbares Schaftende
- Schaft aus 100% Naturkautschuk
- verstärkter, stabiler Fersenschutz
- zusätzlicher Zehenfreiraum
- Futter aus 100% Baumwolle
- Stahlkappe
- Außensohle aus ölbeständigem Nitrilgummi
- Sohle gemäß EN ISO 20345 säurebeständig
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
SB
Größe:
41
Farbe:
grün/orange
Material:
Naturkautschuk
Schnittschutzklasse:
Klasse 3
PSA-Kategorie:
Kat. III
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Schnittschutzstiefel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 48,65*
€ 64,52*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,97*
€ 70,91*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 59,30*
€ 71,26*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,26*
€ 71,52*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 62,97*
€ 74,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,91*
€ 84,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,02*
€ 80,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,62*
€ 76,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,57*
€ 74,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,46*
€ 71,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,97*
€ 68,98
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 57,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-40
ab € 57,28*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-42
ab € 48,61*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-43
ab € 55,21*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-44
ab € 57,05*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-45
ab € 57,26*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-46
ab € 57,22*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35510-47
ab € 57,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.