| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-183880 Herst.-Nr.: 35510-41 EAN/GTIN: 4025888026696 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 SB E SRA · EN ISO 17249 · Klasse 3 · KWF-zertifiziert · mit Stahlkappe · Schnittschutzeinlage · Außensohle aus säure- und ölbeständigem Nitrilgummi · verstärkter, stabiler Fersenschutz · Schaft aus 100% Naturkautschuk · großzügig bemessene Passform · zusätzlicher Zehenfreiraum · optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen · Futter 100% Baumwolle · Schafthöhe: ca. 37 cm · Weite: extra breitWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Ausführung: KWF-geprüft· Norm: EN ISO 20345 Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv/orange | Größe: | 41 | Schuhweite: | extra breit | Schutzklasse: | SB E SRA | Schnittschutzklasse: | Klasse 3 | Marke: | FELDTMANN | Material: | Naturkautschuk | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Forstschutzstiefel, Forstsicherheitsstiefel, Forststiefel, Schnittschutzstiefel, Waldarbeiterstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel gr.41, arbeitsstiefel, wica arbeitsstiefel, Forstschuhe, Schnittschutz, Waldarbeiterschuhe, 4000373351 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,54* | € 64,34* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,60* | € 70,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,12* | € 71,06* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,81* | € 71,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 63,01* | € 74,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 48,54* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|