Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-55862 Herst.-Nr.: 5-21-393 EAN/GTIN: 3253565213935 |
| |
|
| | |
| - SURFORM Ersatzblatt mit feiner Zahnung
- Für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- Für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Stirnholz, Vinyl, Putzmörtel, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer, Keramik
- Länge 250 mm
- Länge 250 mm
Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Eisenbreite: | 42 | Einsatzbereich: | Für weiche Holzarten, Stirnholz, Vinyl, Putzmörtel, Messing, Blei, Aluminium, Kupfer und Keramik | Typ: | Hobeleisen | Gewicht: | 43 | Ausführung: | Feinschnittblatt | Stanley Nr.: | 5-21-393 | Blattlänge: | 255 mm | Form: | fein | Blattbreite: | 42 mm | Hersteller: | Stanley | Länge: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschnittblatt Surform 250mm Nr.5-21-393 Stanley |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,62* | € 4,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,61* | € 4,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,64* | € 4,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,58* | € 5,10* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,55* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|