Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Surform Ersatzblatt Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Surform Ersatzblatt Spezial
Stanley Surform Ersatzblatt Spezial
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33157620
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-21-508
EAN/GTIN:
     3253565215083
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Surform-Rasierklinge
Geeignet für Materialien
Kunststoff, Weiches Metall
Kompatible Produkte
21-295, 21-296, 21-122, 21-103
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Länge (mm)
250 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
5-21-399
ab € 6,31*
Zubehör
Stanley
5-21-393
ab € 3,55*
Zubehör
Stanley
5-21-398
ab € 2,73*
Zubehör
Stanley
5-21-515
ab € 1,70*
Zubehör
Stanley
5-21-104
ab € 5,02*
Zubehör
Stanley
5-21-103
ab € 5,33*
Zubehör
Stanley
5-21-115
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.