Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Surform Ersatzblatt Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Surform Ersatzblatt Fein
Stanley Surform Ersatzblatt Fein
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23968907
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-21-398
EAN/GTIN:
     3253565213980
Suchbegriffe:
Blockhobel-Ersatzblatt
Ersatzblatt Blockhobel
Gipshobel
stanley gipshobel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Fein geschliffene Klinge
Geeignet für Materialien
Aluminium, Kupfer, Hartholz, Gipskarton, Weichholz
Kompatible Produkte
21-399, 21-102, 21-104
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Länge (mm)
250 mm
Weitere Suchbegriffe: gipshobel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
5-21-393
ab € 3,55*
Zubehör
Stanley
5-21-515
ab € 1,69*
Zubehör
Stanley
5-21-508
ab € 4,42*
Zubehör
Stanley
5-21-104
ab € 5,01*
Zubehör
Stanley
5-21-103
ab € 5,36*
Zubehör
Stanley
5-21-115
ab € 2,80*
Zubehör
Stanley
5-21-122
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.