Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Surform Blockhobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Surform Blockhobel
Stanley Surform Blockhobel
Stanley Surform Blockhobel
Stanley Surform Blockhobel
Stanley Surform Blockhobel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-23968906
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-21-399
EAN/GTIN:
     3253565213997
Suchbegriffe:
Blockhobel
Gipshobel
Universalmesserklingen
stanley gipshobel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
250 g
Weitere Suchbegriffe: gipshobel
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
5-21-398
ab € 2,73*
Zubehör
Stanley
5-21-393
ab € 3,55*
Zubehör
Stanley
5-21-515
ab € 1,70*
Zubehör
Stanley
5-21-508
ab € 4,42*
Zubehör
Stanley
5-21-104
ab € 5,02*
Zubehör
Stanley
5-21-103
ab € 5,33*
Zubehör
Stanley
5-21-115
ab € 2,79*
Zubehör
Stanley
5-21-122
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.