Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Surform Ersatzblatt für Schaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Surform Ersatzblatt für Schaber
Stanley Surform Ersatzblatt für Schaber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33157632
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-21-515
EAN/GTIN:
     3253565215151
Suchbegriffe:
Handschaber
Universalmesserklingen
handschaber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Surform-Rasierklinge
Kompatible Produkte
21-115
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Länge (mm)
63 mm
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 320 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
5-21-399
ab € 6,29*
Zubehör
Stanley
5-21-393
ab € 3,60*
Zubehör
Stanley
5-21-398
ab € 2,70*
Zubehör
Stanley
5-21-508
ab € 4,29*
Zubehör
Stanley
5-21-104
ab € 4,86*
Zubehör
Stanley
5-21-103
ab € 5,15*
Zubehör
Stanley
5-21-122
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.