Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Schnellladegerät DC18RC LXT, 14,4V/18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Schnellladegerät DC18RC LXT, 14,4V/18V
Makita Schnellladegerät DC18RC LXT, 14,4V/18V
Makita Schnellladegerät DC18RC LXT, 14,4V/18V
Makita Schnellladegerät DC18RC LXT, 14,4V/18V
Makita Schnellladegerät DC18RC LXT, 14,4V/18V
Makita Schnellladegerät DC18RC LXT, 14,4V/18V
Makita Schnellladegerät DC18RC LXT, 14,4V/18V
Artikel-Nr.:
     5417B-340684
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     195584-2
EAN/GTIN:
     0088381373562
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Charger NICD
Charger NIMH
Mit intelligenter Ladetechnologie und Kühlsystem für kurze Ladezeiten

Das Schnellladegerät DC18RC ist für Akkus der LXT-Serie mit 14,4 V und 18 V geeignet. Dank eines Kühlsystems wird der Akku während des Ladevorgangs gekühlt, um eine schnelle Ladung zu erzielen und die Leistung zu verbessern. Nach einem erfolgreichen Ladevorgang ertönt optional eine Melodie, die angepasst werden kann.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Geeignet für Schnellladung:
Ja
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Makita
Ausführung:
Schnellladegerät
Max. Nennspannung:
230 V
Min. Nennspannung:
230 V
Max. Akkuspannung:
18 V
Min. Akkuspannung:
14,4 V
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 27,19*
€ 34,16*
€ 4,80*
ab € 28,57*
€ 34,71*
€ 5,95*
ab € 27,37*
€ 34,96*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 30,26*
€ 36,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,28*
€ 75,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
193061-8
ab € 102,93*
Zubehör
Makita
BL1850
ab € 77,87*
Zubehör
Makita
193060-0
ab € 77,28*
Zubehör
Makita
197402-0
ab € 74,32*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 21,51*
Zubehör
Makita
BL1840B
ab € 80,76*
Zubehör
Makita
DFR750RTE
ab € 455,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.